Kladivo bez spätného rázu s medenými vložkami Násada Superglas, ⌀ hlavy kladiva: 24

Č. pol.: 754820 24
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ hlavy kladiva Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ hlavy kladiva 24 mm
Séria PB 308 Cu
Dĺžka hlavy s nástavcov 81 mm
Dĺžka násady 265 mm
Celková dĺžka 290 mm
Hmotnosť 0,41 kg
Materiál púzdra Oceľ
Materiál vložky Meď
Materiál násady sklenené vlákno
bez spätného rázu Áno
Druh produktu Kladivo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 754820 24
EAN/GTIN 7610733269648
Číslo výrobcu 308.24 CU

Popis

Prevedenie:

Silný oceľový stredový diel s upínacím kónusom a manžetou na uchytenie vložiek. Nástavce z medi.
S takmer nerozbitnou rukoväťou zo sklolaminátu SUPERGLAS, rukoväť z čierneho plastu.
Bez spätného rázu vďaka závažiam v telese kladiva. Pri náraze sú závažia odhodené smerom nadol a pôsobia proti odrazu.

Použitie:

Pre plné, presné zásahy alebo pre jemné zásahy pri montážnych prácach.

Náhradní díl:

Náhradné vložky pozri č. 754760.