• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2026 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2026.

Presné kliešte na poistné krúžky, Typ: J0

Č. pol.: 719790 J0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
235 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Použitie klieští na poistné krúžky: vnútorný krúžok rovný

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Použitie klieští na poistné krúžky vnútorný krúžok rovný
Celková dĺžka 140 mm
pre ⌀ vnútorných poistných krúžkov 8 mm - 13 mm
⌀ hrotov 0,9 mm
Norma DIN 5256 C
Tvar C
Tvar čeľustí rovné
Rukoväť s plastovým poťahom
Materiál špeciálna oceľ
Materiál hrotu špeciálna oceľ
Povrch šedo atramentované
s obmedzovacím dorazom nie
Rukoväť s blokovacím zariadením Áno
Vymeniteľný hrot nie
Druh produktu Kliešte na poistné krúžky

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 719790 J0
EAN/GTIN 4003773048510
Číslo výrobcu 48 11 J0
Výrobca/zodpovedná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Prevedenie:

Rukoväť a kĺbová časť sú kované. Hroty zo špeciálnej ocele, mimoriadne presne opracované a zalisované do telesa klieští.
Šedo atramentované kliešte. Rukoväti s plastovým poťahom.
S nasadenými presnými hrotmi.
Tvar C − rovné čeľuste.

Výhoda:

Zasadené hroty vysoko zaťažiteľné počas nepretržitej prevádzky, až 10-krát dlhšia životnosť v porovnaní s priskrutkovanými hrotmi.

Použitie:

Na montáž a demontáž poistných krúžkov.

Norma:

DIN 5256 C a D − na vnútorné poistné krúžky.