{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Použitie klieští na poistné krúžky | vnútorný krúžok rovný | |
| Celková dĺžka | 140 mm | |
| pre ⌀ vnútorných poistných krúžkov | 8 mm - 13 mm | |
| ⌀ hrotov | 0,9 mm | |
| Norma | DIN 5256 C | |
| Tvar | C | |
| Tvar čeľustí | rovné | |
| Rukoväť | s plastovým poťahom | |
| Materiál | špeciálna oceľ | |
| Materiál hrotu | špeciálna oceľ | |
| Povrch | šedo atramentované | |
| s obmedzovacím dorazom | nie | |
| Rukoväť s blokovacím zariadením | Áno | |
| Vymeniteľný hrot | nie | |
| Druh produktu | Kliešte na poistné krúžky |
| Číslo položky | 719790 J0 | |
| EAN/GTIN | 4003773048510 | |
| Číslo výrobcu | 48 11 J0 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |