Prevedenie:
Systémový kufor L-BOXX® z plastu ABS odolného proti nárazom a úderom, úplne chránené proti striekajúcej vode. Robustný prepínací mechanizmus umožňuje jednoduché a rýchle pripojenie, príp. odpojenie od kufra, ako aj prepravu niekoľkých plastových systémových kufrov do hmotnosti až 40 kg. Kryt s možnosťou zaťaženia až 100 kg, objem naloženia až 25 kg.
Funkce:
IPX4: Existuje ochrana proti striekajúcej vode zo všetkých smerov, ale žiadna ochrana pred cudzími predmetmi alebo dotykom.
Rozsah dodávky:
Zvinovací meter: 1 ks č.
462201 veľ. 2,5
Obojstranný otvorený kľúč: 1 ks Č.
610600 Veľ. 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19
Súprava 6-hranných uhlových skrutkovačov s guľovou hlavou: 1 ks č.
627132 veľ. 9
Plochý skrutkovač: 1 ks Č.
660032 Veľ. 2; 3,5; 5,5; 6,5
Skrutkovač na skrutky Phillips: 1 ks Č.
667702 Veľ. 1; 2
Kombinované kliešte: 1 ks č.
700940 veľ. 160
Vložka veka: 1 ks č.
693352Skladovanie v: L-BOXX® Č.
693330 Veľ. 102
Poznámka:
Vozík s kolieskami vhodný na prepravu až 5 kusov L-BOXX® veľ. 102 je k dispozícii pod č.
693370 veľ. 5.
Dodáva sa s triedeným náradím v L-BOXX®.