• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2026 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2026.

Skrutkovač pre skrutky Phillips, s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene®, Veľkosť krížovej drážky: 00

Č. pol.: 667702 00
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 495 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť krížovej drážky Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Materiál: Chróm-vanádiová oceľ

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť krížovej drážky 00
Materiál Chróm-vanádiová oceľ
Dĺžka čepele 60 mm
Celková dĺžka 120 mm
Hrot čepelí čierna
Výstupný profil Skrutkovač na skrutky Phillips
Prevedenie stopky oblé
Úderová koncovka nie
Materiál rukoväti 2K-Haptoprene®
Povrch poniklované, pochrómované
krátky skrutkovač nie
skrátený ⌀ čepelí vpredu nie
Druh produktu Skrutkovač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 667702 00
EAN/GTIN 4067263013556
Číslo výrobcu 667702 00
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Ergonomicky tvarovaná rukoväť s protišmykovým povrchom Haptoprene® a nárazuvzdorným plastovým jadrom. Vďaka špeciálnej povrchovej štruktúre sa vysoké krútiace momenty môžu prenášať aj mokrými alebo mastnými rukami. Čepeľ z chróm-vanádiovej ocele. Niklovaný a chrómovaný povrch, čierny hrot.