{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Veľkosť krížovej drážky | 2 | |
| Materiál | Chróm-vanádiová oceľ | |
| pre skrutky s ⌀ | 3,1 − 5,2 mm | |
| Dĺžka čepele | 100 mm | |
| Celková dĺžka | 205 mm | |
| Hrot čepelí | čierna | |
| Šesťhran pre kľúčové pomôcky | 10 mm | |
| Výstupný profil | Skrutkovač na skrutky Phillips | |
| Prevedenie stopky | oblé | |
| Úderová koncovka | nie | |
| Materiál rukoväti | 2K-Haptoprene® | |
| Povrch | poniklované, pochrómované | |
| Ovládací šesťhran | áno | |
| krátky skrutkovač | nie | |
| skrátený ⌀ čepelí vpredu | nie | |
| Druh produktu | Skrutkovač |
| Číslo položky | 667702 2 | |
| EAN/GTIN | 4067263013587 | |
| Číslo výrobcu | 667702 2 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |