Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Univerzálna súprava náradia L 22-dielne, Počet dielov: 22

Č. pol.: 685520 22

Vybrať variant a počet kusov

Počet dielov Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Stupeň ochrany krytom IP: IP X4

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stupeň ochrany krytom IP IP X4
Hmotnosť 3,8 kg
Počet dielov 22
Druh produktu Sortiment nástrojov

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 685520 22
Číslo výrobcu 685520 22
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Systémový kufor L-BOXX® z plastu ABS odolného proti nárazom a úderom, úplne chránené proti striekajúcej vode. Robustný prepínací mechanizmus umožňuje jednoduché a rýchle pripojenie, príp. odpojenie od kufra, ako aj prepravu niekoľkých plastových systémových kufrov do hmotnosti až 40 kg. Kryt s možnosťou zaťaženia až 100 kg, objem naloženia až 25 kg.

Funkce:

IPX4: Existuje ochrana proti striekajúcej vode zo všetkých smerov, ale žiadna ochrana pred cudzími predmetmi alebo dotykom.

Rozsah dodávky:

Zvinovací meter: 1 ks č. 462201 veľ. 2,5
Obojstranný otvorený kľúč: 1 ks Č. 610600 Veľ. 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19
Súprava 6-hranných uhlových skrutkovačov s guľovou hlavou: 1 ks č. 627132 veľ. 9
Plochý skrutkovač: 1 ks Č. 660030 Veľ. 2; 3,5; 5,5; 6,5
Skrutkovač na skrutky Phillips: 1 ks Č. 667690 Veľ. 1; 2
Kombinované kliešte: 1 ks č. 700940 veľ. 160
Vložka veka: 1 ks č. 693352
Skladovanie v: L-BOXX® Č. 693330 Veľ. 102

Poznámka:

Dodávka prebieha s vytriedeným náradím.
Vozík s kolieskami vhodný na prepravu až 5 kusov L-BOXX® veľ. 102 je k dispozícii pod č. 693370 veľ. 5.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky