Momentový skrutkovač s 1/4-palcovým držiakom bitov, so stupnicou, automatická aktivácia, Maximálny uťahovací moment: 30

Č. pol.: 659100 30
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
92 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Maximálny uťahovací moment Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Smer vťahovania: uťahovanie doprava
  • Presnosť merania krútiaci moment: ±6
  • Upínače bitov: D 6,3; F 6,3
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Maximálny uťahovací moment 30 cNm
Smer vťahovania uťahovanie doprava
Presnosť merania krútiaci moment ±6 %
Upínače bitov D 6,3; F 6,3
Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
Celková dĺžka L 204 mm
Rozsah krútiaceho momentu 2 cNm - 30 cNm
Rozlíšenie 0,2 cNm
Ukazovateľ analógová
Signalizácia spustenia akustická; haptická
Princíp spúšťania mechanická klzná spojka
Forma pripojenia 1/4-palcový bitový upínač
Meracia technika mechanický
Pevne nastavený krútiaci moment áno
Údaje protokolovateľné nie
Nastavenie hodnoty spúšťania s nastavovacou stupnicou
Spätná väzba akustický signál; s vypínaním
Odčítanie s možnosťou prepínania cNm
Merací proces Krútiaci moment
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania nastaviteľné
Norma DIN EN ISO 6789
Hmotnosť 310 g
Druh produktu Momentový skrutkovač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 659100 30
EAN/GTIN 4067263117179
Číslo výrobcu 659100 30
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

  • Ergonomicky tvarovaná rukoväť s protišmykovým povrchom Haptoprene zabezpečuje vysoký prenos sily.
  • Jednoznačná a jednoduchá čitateľnosť vďaka veľkému číslicovému displeju.
  • Krátka 36° dráha spustenia so zreteľne počuteľným a citeľným signálom.
  • Spúšťový mechanizmus s 10 rastrovými prvkami z vysokolegovanej nástrojovej ocele s vysokou odolnosťou proti opotrebovaniu pre dlhú životnosť.
  • Prekročenie hodnoty je vylúčené pripojením bezpečnostnej spojky („Slipper“).
  • Ľahké ovládanie a jednoduché rozpoznanie stavu uzamknutia a odomknutia pomocou oranžového signálneho krúžku na otočnom tlačidle.
  • Držiak bitov (1/4 palca – D 6,3 / F 6,3) s rýchlouzáverom. Rýchla výmena bitov jednou rukou.

Funkce:

Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa skrutkovač počuteľne aj viditeľne spustí a je okamžite znova pripravený na použitie. V smere otáčania proti smeru hodinových ručičiek bez funkcie krútiaceho momentu na uvoľnenie skrutkových spojov.

Norma:

Testované podľa DIN EN ISO 6789.

Přesnost:

±6 %.

Warning:

Použitie zodpovedajúce danému účelu
  • Na kontrolované uťahovanie skrutiek alebo matíc.
  • Na uťahovanie doprava.
  • Na priemyselné použitie.
  • Používajte iba pri bezpečnom postoji a dostatočnej voľnosti pri pohybe.
  • Udržiavajte rukoväť čistú.
  • Ak je znečistená, pred použitím ju vyčistite.
  • Používajte len v technicky bezchybnom a prevádzkovo bezpečnom stave.
  • Používajte iba v kombinácii s nástrčnými nástrojmi, ktoré sú vhodné svojím tvarom a vyhotovením.
  • Pravidelne nechajte kalibrovať a nastavovať.

Nesprávne použitie
  • Vyhnite sa vibráciám, prudkým pohybom, otrasom a úderom.
  • Neprekračujte maximálny krútiaci moment momentového skrutkovača, nástrčného nástroja a skrutkového spojenia.
  • Nepoužívajte držiaky bitov s kardanovým kĺbom.
  • Nepoužívajte ako úderový nástroj, nehádžte.
  • Nevystavujte nadmernému teplu, priamemu slnečnému žiareniu, otvorenému ohňu alebo kvapalinám.
  • Nepracujte vonku ani v miestnostiach s vysokou vlhkosťou.
  • Nevykonávajte svojvoľné prestavby.
  • Žiadna montáž komponentov, ktoré nespĺňajú parametre.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky