{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Maximálny uťahovací moment | 120 cNm | |
| Smer vťahovania | uťahovanie doprava | |
| Presnosť merania krútiaci moment | ±6 % | |
| Upínače bitov | D 6,3; F 6,3 | |
| Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
| Celková dĺžka L | 204 mm | |
| Rozsah krútiaceho momentu | 20 cNm - 120 cNm | |
| Rozlíšenie | 1 cNm | |
| Ukazovateľ | analógová | |
| Signalizácia spustenia | akustická; haptická | |
| Princíp spúšťania | mechanická klzná spojka | |
| Forma pripojenia | 1/4-palcový bitový upínač | |
| Meracia technika | mechanický | |
| Pevne nastavený krútiaci moment | áno | |
| Údaje protokolovateľné | nie | |
| Nastavenie hodnoty spúšťania | s nastavovacou stupnicou | |
| Spätná väzba | akustický signál; s vypínaním | |
| Odčítanie s možnosťou prepínania | cNm | |
| Merací proces | Krútiaci moment | |
| Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | nastaviteľné | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Hmotnosť | 310 g | |
| Druh produktu | Momentový skrutkovač |
| Číslo položky | 659100 120 | |
| EAN/GTIN | 4067263117186 | |
| Číslo výrobcu | 659100 120 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |