{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Veľkosť krížovej drážky | 3 | |
| Pohonný štvorhran | 1/4 palec | |
| pre skrutky s ⌀ | 5,3 mm - 7,2 mm | |
| ⌀ na strane vstupu | 12,5 mm | |
| Dĺžka | 36 mm | |
| Výstupný profil | Skrutkovač na skrutky Phillips | |
| Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
| Povrch | matne chrómované | |
| Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
| Číslo položky | 631619 3 | |
| EAN/GTIN | 4062406265199 | |
| Číslo výrobcu | 631619 3 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |