Zásuvka na skrutkovač pre Phillips, 1/4 palca, Veľkosť krížovej drážky: 2

Č. pol.: 631619 2
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
206 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť krížovej drážky Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Pohonný štvorhran: 1/4

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť krížovej drážky 2
Pohonný štvorhran 1/4 palec
pre skrutky s ⌀ 3,1 mm - 5,2 mm
⌀ na strane vstupu 12,5 mm
Dĺžka 36 mm
Výstupný profil Skrutkovač na skrutky Phillips
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch matne chrómované
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 631619 2
EAN/GTIN 4062406265182
Číslo výrobcu 631619 2
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek.
Vnútorný štvorhran s otvorom podľa normy DIN 3120-D 6,3.

Materiál:

Chróm-vanádiová oceľ, matne chrómovaná.