{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Označenie výrobcu | 6000 Joker | |
| Rozmer cez steny | 13 mm | |
| Dĺžka kľúča L | 177 mm | |
| Šírka rozovretia b | 27,3 mm | |
| Výška rozovretia h1 | 7 mm | |
| Výška krúžku h2 | 8,5 mm | |
| ⌀ krúžku D | 25 mm | |
| Nastavenie krúžku | 0 Stupeň | |
| Počet zubov | 80 | |
| Následný uhol | 4,5 Stupeň | |
| Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
| Materiál | Chróm-molybdénová oceľ | |
| Povrch | matne chrómované | |
| Rozmery cez steny | metrické | |
| Prepínateľná račňa | nie | |
| Druh produktu | Skrutkový kľúč |
| Číslo položky | 614870 13 | |
| EAN/GTIN | 4013288212597 | |
| Číslo výrobcu | 05073273001 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |