Otvorený / očkový kľúč s račňou JOKER 6000, Rozmer cez steny: 12

Č. pol.: 614870 12
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
425 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 6000 Joker
Rozmer cez steny 12 mm
Dĺžka kľúča L 170,7 mm
Šírka rozovretia b 26,3 mm
Výška rozovretia h1 6,6 mm
Výška krúžku h2 8,5 mm
⌀ krúžku D 25 mm
Nastavenie krúžku 0 Stupeň
Počet zubov 80
Následný uhol 4,5 Stupeň
Výrobný postup kovaný v zápustke
Materiál Chróm-molybdénová oceľ
Povrch matne chrómované
Rozmery cez steny metrické
Prepínateľná račňa nie
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 614870 12
EAN/GTIN 4013288212603
Číslo výrobcu 05073272001
Výrobca/zodpovedná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Krúžková strana s hladko sa otáčajúcou stabilnou prstencovou račňou s jemnými zubami (80 zubov) s mimoriadne malým následným uhlom 4,5°.
Strana čeľuste s dvojitým šesťhranným profilom a vymeniteľnou, tvrdenou kovovou doskou spĺňa prídržnú funkciu a slúži ako koncový doraz, zabraňuje skĺznutiu a umožňuje malý uhol spätného otočenia.

Materiál:

Chróm-molybdénová oceľ, matne pochrómovaná.