{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Rozmer cez steny | 7 mm | |
| Dĺžka kľúča L | 135 mm | |
| Šírka rozovretia b | 18,4 mm | |
| Výška rozovretia h1 | 4,6 mm | |
| Výška krúžku h2 | 6,9 mm | |
| ⌀ krúžku D | 17,4 mm | |
| Nastavenie krúžku | 15 Stupeň | |
| Počet zubov | 72 | |
| Následný uhol | 5 Stupeň | |
| Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
| Povrch | matne chrómované | |
| Rozmery cez steny | metrické | |
| Prepínateľná račňa | Áno | |
| Druh produktu | Skrutkový kľúč |
| Číslo položky | 614828 7 | |
| EAN/GTIN | 4062406649715 | |
| Číslo výrobcu | 614828 7 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |