Otvorený/očkový kľúč s račňou prepínateľné 15° zalomené, Rozmer cez steny: 13

Č. pol.: 614828 13
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 717 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 13 mm
Dĺžka kľúča L 179 mm
Šírka rozovretia b 27,9 mm
Výška rozovretia h1 6 mm
Výška krúžku h2 9,2 mm
⌀ krúžku D 26,4 mm
Nastavenie krúžku 15 Stupeň
Počet zubov 72
Následný uhol 5 Stupeň
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch matne chrómované
Rozmery cez steny metrické
Prepínateľná račňa Áno
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 614828 13
EAN/GTIN 4062406649777
Číslo výrobcu 614828 13
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Očková strana so zvlášť hladkým chodom a stabilnou očkovou račňou.
Extrémne malý uhol záberu 5°.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, matne chrómovaná.