{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Rozmer cez steny | 12 mm | |
| Dĺžka L | 30,8 mm | |
| Šírka hlavy b | 20,6 mm | |
| Hrúbka hlavy h | 14 mm | |
| Pohonný štvorhran | 1/4 palec | |
| Tvar, výstup | krúžkový tvar, otvorený | |
| Materiál | chróm-legovaná oceľ | |
| Povrch | chrómovaná | |
| Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
| Číslo položky | 612920 12 | |
| EAN/GTIN | 4018754000746 | |
| Číslo výrobcu | 01190012 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |