{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Maximálny uťahovací moment | 10 Nm | |
| Smer vťahovania | uťahovanie doprava a doľava | |
| Presnosť merania krútiaci moment | ±2 % | |
| Presnosť merania uhol otočenia | ±1 % | |
| Vymeniteľné nástroje | nástrčný nástroj | |
| Rozhranie | USB rozhranie | |
| Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
| Séria | MANOSKOP® 714 | |
| Celková dĺžka L | 255 mm | |
| Rozsah krútiaceho momentu | 1 Nm - 10 Nm | |
| Rozsah krútiaceho momentu | 0,7 lbfft - 7,5 lbfft | |
| Rozsah krútiaceho momentu | 9 lbfin - 90 lbfin | |
| Rozlíšenie | 0,01 Nm | |
| Hmotnosť | 432 g | |
| Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči [l2] | 17,5 mm | |
| Pohonný štvorhran | 1/4 palec | |
| Upínač pre nástrčný nástroj | 9×12 mm | |
| Ukazovateľ | digitálna | |
| Signalizácia spustenia | optická; akustická; haptická | |
| Princíp spúšťania | mechanické spustenie krátkej dráhy | |
| Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
| Počet obsiahnutých batérií | 4 | |
| Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081557 LR3 | |
| Forma pripojenia | na nástrčné nástroje (pravouhlé upínanie) | |
| Balenie | plastový kufor | |
| Meracia technika | elektronický | |
| Údaje protokolovateľné | áno | |
| Nastavenie hodnoty spúšťania | digitálny, nastaviteľný | |
| Spätná väzba | so zobrazením; s vypínaním | |
| Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm; lbfin; lbfft | |
| Merací proces | Krútiaci moment; Uhol otočenia | |
| Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | nastaviteľné | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Dĺžka páky bez nástrčného nástroja [l1] | 188 mm | |
| Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] | 205,5 mm | |
| Druh produktu | Momentové kľúče |
| Číslo položky | 655230 10 | |
| EAN/GTIN | 2050002047068 |