EBI-E4L 250-500/700C250CF IC902 Kulové frézy karbidové 4 drážkové, 38° šroubovice s odlehčeným dříkem a proměnnou roztečí pro tlumení chvění na tvrdých materiálech

Č. pol.: 5669429
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria SOLIDMILL Premium Line
Druh produktu Celistvá a guľová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 5669429
EAN/GTIN 7291075357592
Číslo výrobcu 5669429
Číslo L L24180 2175

Popis

Popis:

Ballnose End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1/4″, Cutting Diameter (DC) 1/2″, Decimal Equivalent 0,25″, Decimal of Cut maximum (APMX) 1/4″, Flute Count (NOF) 2, OAL) 2-1/4″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/4″
  • Polomer rohu (RE): 0.124″
  • Prumer rezu (DC): 1/4″
  • Desetinný ekvivalent: 0.25″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1/2″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 38 Stupne
  • Celková délka (OAL): 2-1/2″
  • Typ stopky: Kulaté
  • Použitelná délka (LU): 0.7″

Z tej istej série "SOLIDMILL Premium Line" Zobraziť všetky