ECF D-2/45-4C06 IC900 Tvrdokovová fréza s úhlem spirály 45° pro srážení a zahlubování.

Č. pol.: 5621679
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
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
Séria SOLIDMILL Premium Line
Druh produktu Fazetková fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 5621679
EAN/GTIN 7291075005059
Číslo výrobcu 5621679
Číslo L L24180 2390

Popis

Popis:

Gravírovací a zkosovací nástroje, průměr řezu (DC) 2 mm, délka řezu max (APMX) 2 mm, Počet řezných hran (NOF) 4, Celková délka (OAL) 57 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Prumer rezu (DC) 2 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 2 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Celková délka (OAL) 57 mm
  • Typ stopky Kulaté

Z tej istej série "SOLIDMILL Premium Line" Zobraziť všetky