SD D32-7.0-R0.4-SP15 IC908 Vyměnitelné frézovací hlavice z plného karbidu pro frézování T-drážek

Č. pol.: 5668876
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria T-SLOT
Druh produktu Drážkovacia fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 5668876
EAN/GTIN 7291075312232
Číslo výrobcu 5668876
Číslo L L24060 380

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavice, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 15 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 7,75 mm, průměr řezu (DC) 31,25 mm, počet drážek (NOF) 8, celková délka (OAL) 8 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 15 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 7.75 mm
  • Prumer rezu (DC) 31.25 mm
  • Šírka rezu (CW) 7 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 8.4 mm
  • Pocet drážek (NOF) 8
  • Celková délka (OAL) 8 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Z tej istej série "T-SLOT" Zobraziť všetky