SD D32-2.0-R0.2-SP11 IC908 Vyměnitelné frézovací hlavice z plného karbidu pro frézování T-drážek

Č. pol.: 5606680
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria T-SLOT
Druh produktu Drážkovacia fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 5606680
EAN/GTIN 7291075312041
Číslo výrobcu 5606680
Číslo L L24060 258

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavice, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 11 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 10 mm, průměr řezu (DC) 31,7 mm, počet břitů (NOF) 8, celková délka (OAL) 6,75 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 11 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 10 mm
  • Prumer rezu (DC) 31.7 mm
  • Šírka rezu (CW) 2 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 7.2 mm
  • Pocet drážek (NOF) 8
  • Celková délka (OAL) 6.75 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Z tej istej série "T-SLOT" Zobraziť všetky