MM ECF60-05/200-6T12 IC908 Vyměnitelné frézovací hlavy pro srážení a zahlubování (bez centrování)

Č. pol.: 5668616
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 2 ks
  • Kroky objednávky: 2 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Šroubovací fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 5668616
EAN/GTIN 7291075173635
Číslo výrobcu 5668616
Číslo L L24060 289

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 18,45 mm, rozhraní funkce T12, průměr řezu (DC) 5 mm, délka řezu max (APMX) 13 mm, Počet řezných hran (NOF) 6, Celková délka (OAL) 39,3 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 18.45 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T12
  • Prumer rezu (DC) 5 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 20 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 13 mm
  • Pocet drážek (NOF) 6
  • Funkcní délka (LF) 25.5 mm
  • Celková délka (OAL) 39.3 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 60 Stupne

Z tej istej série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobraziť všetky