EBT-T4 012-08/1.0C4M45 IC903 Kuželové provedení frézy z karbidu, 4 břity, úhel šroubovice 25°, používá se k výrobě žeber a tyčí

Č. pol.: 5667633
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Séria SOLIDMILL Premium Line
Druh produktu Celistvá a guľová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 5667633
EAN/GTIN 7291075190168
Číslo výrobcu 5667633
Číslo L L24180 130

Popis

Popis:

Kuželové frézovací nástroje, úhel kužele s půltělesem (BHTA) 1,0 stupňů, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 4 mm, průměr řezu (DC) 1,2 mm, délka řezu max (APMX) 8 mm, Počet řezných hran (NOF) 4, Celková délka (OAL) 45 mm

Charakteristika:

  • Úhel polovicního kuželu telesa (BHTA) 1.0 Stupne
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 4 mm
  • Prumer rezu (DC) 1.2 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 8 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 25 Stupne
  • Celková délka (OAL) 45 mm
  • Typ stopky Kulaté

Z tej istej série "SOLIDMILL Premium Line" Zobraziť všetky