ESB-A4 05 3/38C06M80 IC903 Dlouhé kulové karbidové frézy se 4 drážkami a úhlem šroubovice 30°.

Č. pol.: 5650103
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria SOLIDMILL Premium Line
Druh produktu Celistvá a guľová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 5650103
EAN/GTIN 7291075191073
Číslo výrobcu 5650103
Číslo L L24180 2547

Popis

Popis:

Karbidové kulové frézy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 6 mm, průměr řezu (DC) 5 mm, délka řezu max (APMX) 3,9 mm, Počet řezných hran (NOF) 4, Celková délka (OAL) 80 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Polomer rohu (RE) 2.5 mm
  • Prumer rezu (DC) 5 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 3.9 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 30 Stupne
  • Prumer odlehcení (DN) 4.1 mm
  • Celková délka (OAL) 80 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 38 mm

Z tej istej série "SOLIDMILL Premium Line" Zobraziť všetky