EPN-F10 06-19C06F57 IC02 Stopkové frézy se speciální řeznou geometrií pro obrábění voštin a CFRP / GFRP

Č. pol.: 5622857
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria SOLIDMILL Premium Line
Druh produktu Rohová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 5622857
EAN/GTIN 7291075020427
Číslo výrobcu 5622857
Číslo L L24180 1704

Popis

Popis:

Rohová fréza z plného karbidu, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 6 mm, průměr břitu (DC) 6 mm, max. délka břitu (APMX) 19 mm, počet břitů (NOF) 10, celková délka (OAL) 57 mm, kulatá stopka, Kulatá stopka

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Prumer rezu (DC) 6 mm
  • Tolerance prumeru rezu e8
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 19 mm
  • Pocet drážek (NOF) 10
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 15 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.03 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.02 mm/zub
  • Celková délka (OAL) 57 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Typ stopky Kulaté

Z tej istej série "SOLIDMILL Premium Line" Zobraziť všetky