EB160A16-2C16 IC903 Krátke guľkové nosové koncové mlyny z tvrdého karbidu. 2 povodne, 30° špirála.

Č. pol.: 5621970
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria SOLIDMILL Premium Line
Druh produktu Celistvá a guľová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 5621970
EAN/GTIN 7291075111286
Číslo výrobcu 5621970
Číslo L L24180 2536

Popis

Popis:

Karbidové guľkové rezačky, priemer sekania, strana stroja (DCONMS) 16 mm, priemer rezu (DC) 16 mm, dĺžka rezu max. (APMX) 16 mm, počet rezných hrán (NOF) 2, celková dĺžka (OAL) 92 mm

Charakteristika:

  • Strana stroja (CCM), valcová
  • Montážny priemer, strana stroja (DCONMS) 16 mm
  • Polomer rohov (RE) 8 mm
  • Priemer rezu (DC) 16 mm
  • Dĺžka rezu max. (APMX) 16 mm
  • Počet rezných hrán (NOF) 2
  • Uhol vírenia (FHA) 30 stupňov
  • celková dĺžka (OAL) 92 mm
  • upínacia stopka kolo

Z tej istej série "SOLIDMILL Premium Line" Zobraziť všetky