ECI-B-3 188-500-C188 IC900 Frézy 3 břité, 45° šroubovice, střední délka, drážkové / vrtací frézy z tvrdokovu v plném provedení

Č. pol.: 5620802
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Séria SOLIDMILL Premium Line
Druh produktu Závitová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 5620802
EAN/GTIN 7291075003987
Číslo výrobcu 5620802
Číslo L L24180 2088

Popis

Popis:

Square End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 0,188″, Cutting Diameter (DC) 0,188″, Decimal Equivalent 0,188″, Depth of Cut maximum (APMX) 2/2″, Flute Count (NOF) 3, OAL) 1″, Shank Type Round, Shank Type Round

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.188″
  • Prumer rezu (DC): 0.188″
  • Tolerance prumeru rezu: e8
  • Desetinný ekvivalent: 0.188″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1/2″
  • Pocet drážek (NOF): 3
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 45 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)): 0.002 ″/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)): 0.001 ″/zub
  • Celková délka (OAL): 2″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 5 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Typ stopky: Kulaté

Z tej istej série "SOLIDMILL Premium Line" Zobraziť všetky