EBI-A-4 625-1.25-C625 IC900 Kulové frézy kopírovací ze slinutého karbidu.

Č. pol.: 5620372
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Séria SOLIDMILL Premium Line
Druh produktu Celistvá a guľová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 5620372
EAN/GTIN 7291075000566
Číslo výrobcu 5620372
Číslo L L24180 2062

Popis

Popis:

Ballnose End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 5/8″, Cutting Diameter (DC) 1/1″, Decimal Equivalent 0,625″, Decimal of Cut maximum (APMX) 5-8/1″, Flute Count (NOF) 2, OAL) 3-4/4″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
  • Polomer rohu (RE): 0.312″
  • Prumer rezu (DC): 5/8″
  • Desetinný ekvivalent: 0.625″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1-1/4″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 30 Stupne
  • Celková délka (OAL): 3-1/2″
  • Typ stopky: Kulaté

Z tej istej série "SOLIDMILL Premium Line" Zobraziť všetky