MM HCD120-120-2T08 IC908 Výměnné frézovací hlavy pro centrování a srážení hran

Č. pol.: 5605658
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 2 ks
  • Kroky objednávky: 2 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Šroubovací fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 5605658
EAN/GTIN 7291075163766
Číslo výrobcu 5605658
Číslo L L24060 497

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 11,5 mm, vlastnosti rozhraní T08, průměr břitu (DC) 1,5 mm, max. délka břitu (APMX) 11,65 mm, počet břitů (NOF) 2, celková délka (OAL) 23,15 mm.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 11.5 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T08
  • Prumer rezu (DC) 1.5 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 12 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 11.65 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Funkcní délka (LF) 15.2 mm
  • Celková délka (OAL) 23.15 mm
  • Úhel špicky(PRFA) 140 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 30 Stupne

Z tej istej série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobraziť všetky