HTP LNHT 1606 ER IC928 Tangenciálně upnuté břitové destičky se 4 řeznými hranami pro ponorné válce

Č. pol.: 5605280
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria TANGPLUNGE
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 5605280
EAN/GTIN 7291075218015
Číslo výrobcu 5605280
Číslo L L23910 251

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka břitové destičky (INSL) 16,5 mm, tloušťka břitové destičky (S) 12,07 mm, šířka břitové destičky (W1) 6,5 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 1.2 mm
  • Smer rezu Pravá / Levá
  • Velikost britové desticky(INSL) 16.5 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 12.07 mm
  • Šírka vložky (W1) 6.5 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.2 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub
  • Pocet rezných hran 4

Vhodné výrobky

Z tej istej série "TANGPLUNGE" Zobraziť všetky