HTP D2.50-05-1.00-R-LN16 Skořepinové frézovací pěchy nesoucí tangenciálně upnuté břitové destičky se 4 řeznými hranami

Č. pol.: 3104505
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria TANGPLUNGE
Druh produktu Čelná fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3104505
EAN/GTIN 7291075217933
Číslo výrobcu 3104505
Číslo L L23980 3059

Popis

Popis:

Ponorné frézy, průměr tělesa (BD) 2,362″, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC) 5-1/2″, Počet řezných položek (CICT) 2, hloubka řezu maximum (APMX) 0,118″, Face Effective Cutting Edge Count (ZEFF) 4, Celková délka (OAL) 1-3/5″

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 2.362″
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 2-1/2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 5
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.118″
  • Pocet efektivních rezných hran (ZEFF): 5
  • Celková délka (OAL): 1-3/4″

Vhodné výrobky

Z tej istej série "TANGPLUNGE" Zobraziť všetky