MM HR5.0/188-6.2-2T10 IC908 Vyměnitelné frézovací hlavice z plného karbidu se 2 řeznými hranami a konkávním rádiusem.

Č. pol.: 5604526
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 2 ks
  • Kroky objednávky: 2 ks
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
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
Séria MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 5604526
EAN/GTIN 7291075181920
Číslo výrobcu 5604526
Číslo L L24060 561

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 15,2 mm, rozhraní funkce T10, průměr řezu (DC) 6,2 mm, délka řezu max (APMX) 15 mm, Počet řezných hran (NOF) 2, Celková délka (OAL) 30,85 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 15.2 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T10
  • Polomer rohu (RE) 4.88 mm
  • Prumer rezu (DC) 6.2 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 16 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 15 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Funkcní délka (LF) 19.1 mm
  • Celková délka (OAL) 30.85 mm

Z tej istej série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobraziť všetky