Jediný testovací kolík Trieda tolerancie 1, Typ: 4

Č. pol.: 483920 4
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Norma: DIN 2269

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 2269
Tolerančná trieda 1
Menovitý rozmer 6,001 mm - 9,999 mm
Stúpanie 0,001 mm
Tvrdosť 60 ±2 HRC
Dĺžka meracích kolíkov 70 mm
Materiál Kalibračná oceľ
Druh produktu Skúšobný kolík

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 483920 4
EAN/GTIN 2050001860682

Popis

Prevedenie:

Z kvalitnej kalibračnej ocele, kalenej (60 ±2 HRC) a brunovanej. Povrch brúsený a lapovaný. Od ⌀ 1,5 mm označené rozmery.
Naostrenie oboch strán zrazením hrany.
Trieda tolerancie 1: ⌀ kolíka ±0,001 mm.

Použitie:

Pred použitím odmasťte a po použití namastite.

Poznámka:

Pri objednávke tiež uveďte požadovaný ⌀, napr. č. 483900 veľ. 5 10,08, resp. 483920 veľ. 5 10,082.