{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Norma | DIN 2269 | |
| Tolerančná trieda | 1 | |
| Menovitý rozmer | 0,501 mm - 0,999 mm | |
| Stúpanie | 0,001 mm | |
| Tvrdosť | 60 ±2 HRC | |
| Dĺžka meracích kolíkov | 40 mm | |
| Materiál | Kalibračná oceľ | |
| Druh produktu | Skúšobný kolík |
| Číslo položky | 483920 1 | |
| EAN/GTIN | 2050001861337 |