Vrecková vodováha Electric, Dĺžka: 70mm

Č. pol.: 467484 70
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
122 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Pocket Electric
Najväčšia prípustná chyba v normálnej polohe 1 mm/m
Meracia technika analógová
Dĺžka 70 mm
Šírka 20 mm
Výška 40 mm
Druh produktu Vodováha

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 467484 70
EAN/GTIN 4005069181154
Výrobca/zodpovedná osoba Stabila-Messgeräte Gustav Ullrich GmbH, Landauer Straße 45, 76855 ANNWEILER, Deutschland, www.stabila.com

Popis

Prevedenie:

Robustné teleso s hliníkovým jadrom s pevne zapuzdrenou bublinkovou vodováhou na horizontálne meranie. Extra silný magnet zo vzácnych zemín na bezpečné upevnenie na kovových objektoch.
Na rýchle a bezpečné vyrovnanie UP spínačov a zásuviek. Vyhĺbením pre vedenie skrutkovača sa môže pohodlne nastaviť montážny diel pri osadenej vodováhe.

Rozsah dodávky:

Vrátane stabilnej opaskovej spony.