• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2026 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2026.

Súprava meracích dotykov, Obsah (časti): 6

Č. pol.: 445400 6
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Obsah (časti) Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet dielov 6
Druh produktu Merací snímač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 445400 6
EAN/GTIN 4059192017149
Číslo výrobcu 4429018
Výrobca/zodpovedná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Vhodné pro:

Digitálne výškomery GARANT HG1 č. 445355, Digimar 817 CLT č. 445375 a Digimar 816 CLT č. 445325.

Obsah:

Držiak na gulôckové meracie nadstavce so stopkou 6 mm: Č. 445410 Veľ. T6/100
TK kotúč ⌀ 15 mm: č. 445412 veľ. 15
Valec ⌀ 10 mm: č. 445413 veľ. 10
TK kužeľ ⌀ 30 mm: č. 445414 veľ. 30
Hlbkový merací snímac vrátane držiaka (TMT120): č. 445415 veľ. 120
Držiak M2 vrátane meracieho nástavca: č. 445416 veľ. 2

Rozsah dodávky:

Vrátane plastového boxu.