{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Norma | Výrobná norma | |
| Rozsah merania | 350 mm | |
| maximálny rozsah použitia | 0 mm - 520 mm | |
| Oblasť použitia s otočným držiakom meracej vložky | 170 mm - 520 mm | |
| Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | |
| Kroková hodnota číslic prepínateľná | 0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm | |
| Najväčšia prípustná chyba (L=nameraná dĺžka v mm) | 2,0 + L / 400 µm | |
| Opakovateľnosť Úroveň | 1 µm | |
| Opakovateľnosť Otvor | 2 µm | |
| Odchýlka od kolmosti (čelná) | 5 µm | |
| Rozhranie | rádiový systém MAHR i-wi; USB rozhranie | |
| Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom; Sietová prevádzka | |
| Počet obsiahnutých akumulátorov | 1 | |
| Druh batérie | nikel-metal hydrid | |
| Menovité napätie | 4,8 V | |
| Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 445430 | |
| Meracia sila | 1,0 ± 0,2 N | |
| Meracia technika | digitálna | |
| Dĺžka plochy podstavca | 255 mm | |
| Šírka plochy podstavca | 278 mm | |
| Celková výška | 688 mm | |
| Hmotnosť | 22 kg | |
| Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
| Druh produktu | Výškomer |
| Číslo položky | 445325 350 | |
| EAN/GTIN | 4059192066871 | |
| Číslo výrobcu | 4429630 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |