{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Norma | DIN 863 | |
| Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 CR2032 | |
| Rozsah merania | 20 mm - 25 mm | |
| Odčítanie | 0,001 mm | |
| Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | |
| Najväčšia prípustná chyba | 0,004 mm | |
| Rozhranie | USB rozhranie; Rozhranie Digimatic; rádiový systém MAHR i-wi | |
| Stupeň ochrany krytom IP | IP 65 | |
| Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
| Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
| Rozmer A | 0,5 mm | |
| Štandardná hĺbka merania | 68 mm | |
| Poistka nameranej hodnoty | Systém MAHR Reference Lock | |
| Funkcia Preset | Áno | |
| Meracia technika | digitálna | |
| Balenie | stabilný box | |
| Druh produktu | 3-bodový vnútorný merací prístroj |
| Číslo položky | 428934 20-25 | |
| EAN/GTIN | 4059192065522 | |
| Číslo výrobcu | 4192310 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |