Digitálne vnútorné rýchlomerné zariadenie s dátovým výstupom a i-Wi, Rozsah merania: 16-20

Č. pol.: 428934 16-20
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber

na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Norma: DIN 863
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Rozhranie: USB rozhranie; Rozhranie Digimatic; rádiový systém MAHR i-wi
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 65
  • Poistka nameranej hodnoty: Systém MAHR Reference Lock

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 863
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 CR2032
Rozsah merania 16 mm - 20 mm
Odčítanie 0,001 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
Najväčšia prípustná chyba 0,004 mm
Rozhranie USB rozhranie; Rozhranie Digimatic; rádiový systém MAHR i-wi
Stupeň ochrany krytom IP IP 65
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1
Rozmer A 0,5 mm
Štandardná hĺbka merania 64 mm
Poistka nameranej hodnoty Systém MAHR Reference Lock
Funkcia Preset Áno
Meracia technika digitálna
Balenie stabilný box
Druh produktu 3-bodový vnútorný merací prístroj

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 428934 16-20
EAN/GTIN 4059192065515
Číslo výrobcu 4192309
Výrobca/zodpovedná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Prevedenie:

3-bodové vnútorné mikrometre alebo vnútorné rýchlomerné zariadenia s pripojovacím závitom na jednoduchú výmenu meracích hláv. Samostrediaca meracia hlava od 12 mm s HM meracími čeľusťami. Od 40 mm meracia hlava z hliníka na úsporu hmotnosti. Od 12 mm na meranie po dno otvoru.
Vnútorné rýchlomerné zariadenie so zasúvaním páky v celom meracom rozsahu. Veľký otočný (270°) dotykový displej s praktickými meracími funkciami, napr. 3 PREDNASTAVENÝMI HODNOTAMI, zobrazenie tolerancie s 3 farebnými LED a symbolmi na displeji, ABS.
Dodatočne s integrovaným rádiovým systémom i-wi na jednoduchý bezdrôtový prenos nameraných údajov do každého počítača.

Funkce:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Rozsah dodávky:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Predĺženie č. 428950, dátový kábel č. 498941, nastavovacie krúžky č. 484030, upínacia doska pre stojan strmeňových mikrometrov č. 428951.
Rádiový prijímač i-wi Stick č. 498912 veľ. STICK.