Balenie batérií pre odchýlkomery, Typ: PACK

Č. pol.: 404310 PACK
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: CR2477

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Druh batérie lítium
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie CR2477
Kapacita akumulátora 1 Ah
Napätie akumulátora 3 V
Druh produktu Akumulátor

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 404310 PACK
EAN/GTIN 7640125690620
Výrobca/zodpovedná osoba Studenroth Präzisionstechnik GmbH., Konrad-Zuse-Ring 22, 61137 SCHÖNECK-KILIANSTÄDTEN, Deutschland, www.studenroth.com

Popis

Prevedenie:

Balenie batérií ako externé napájanie pre odchýlkomery GARANT a Sylvac. Kompatibilné s pripojením Power RS. Vrátane upínacej dosky.

Vhodné pro:

Odchýlkomery č. 434330; 434334; 434336; 434340; 434342; 404300; 404301 a 404302, resp. kompatibilné s ⌀ odchýlkomera 60 mm.