{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Séria | HCT | |
| Norma | Výrobná norma | |
| Rozsah merania | 12,5 mm | |
| Odčítanie s možnosťou prepínania | 0,001 mm | |
| Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | |
| Najväčšia prípustná chyba | 0,003 mm | |
| Rozhranie | Rozhranie RS232C; USB rozhranie; Rozhranie Bluetooth® | |
| Stupeň ochrany krytom IP | IP 54 | |
| Meracia sila | 0,65 - 0,9 N | |
| ⌀ upínacej stopky h6 | 8 mm | |
| Meracia technika | digitálna | |
| ⌀ puzdra | 59,5 mm | |
| Hrúbka krytu | 32,9 mm | |
| Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
| Rádiová aplikácia | HID (Human Interface Device); Softvér výrobcu; Mobilná aplikácia HCT | |
| Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
| Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
| Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 CR2032 | |
| Druh produktu | Odchýlkomer |
| Číslo položky | 404302 12,5 | |
| EAN/GTIN | 7640125698923 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Studenroth Präzisionstechnik GmbH., Konrad-Zuse-Ring 22, 61137 SCHÖNECK-KILIANSTÄDTEN, Deutschland, www.studenroth.com |