Pár sťahovacích upínacích čeľustí Bulle s príslušenstvom, Šírka drážky a: 16

Č. pol.: 375110 16
Cena za 1 pár
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka drážky a Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 6490
Šírka drážky a 16 mm
Dĺžka 100 mm
Šírka 50 mm
Výška 25 mm
pre upínacie skrutky M14
Druh produktu Sťahovací upínač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 375110 16
EAN/GTIN 4020772072988
Číslo výrobcu 72983
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Prevedenie:

Nízka konštrukcia, žiadne vyčnievajúce upínacie skrutky. Upína v každom ľubovolnom uhle k stolovej drážke. Pri utiahnutí bočnej skrutky sa obrobok pôsobením klinu bezpečne upne nadol na strojový stôl.

Použitie:

Na bočné upínanie nízkych platní priamo na strojovom stole.

Materiál:

Oceľ zušľachtená a brunovaná.

Rozsah dodávky:

Vrátane 2 upevňovacích skrutiek, DIN 912, 10.9, drážkových T-kameňov a šesťhranného skrutkovača ISO 2936 C.

Poznámka:

Dodávané iba v pároch!