Pár sťahovacích upínacích čeľustí Bulle s príslušenstvom, Šírka drážky a: 12

Č. pol.: 375110 12
Cena za 1 pár
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
47 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka drážky a Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 6490
Šírka drážky a 12 mm
Dĺžka 80 mm
Šírka 40 mm
Výška 20 mm
pre upínacie skrutky M10
Druh produktu Sťahovací upínač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 375110 12
EAN/GTIN 4020772072957
Číslo výrobcu 72959
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Prevedenie:

Nízka konštrukcia, žiadne vyčnievajúce upínacie skrutky. Upína v každom ľubovolnom uhle k stolovej drážke. Pri utiahnutí bočnej skrutky sa obrobok pôsobením klinu bezpečne upne nadol na strojový stôl.

Použitie:

Na bočné upínanie nízkych platní priamo na strojovom stole.

Materiál:

Oceľ zušľachtená a brunovaná.

Rozsah dodávky:

Vrátane 2 upevňovacích skrutiek, DIN 912, 10.9, drážkových T-kameňov a šesťhranného skrutkovača ISO 2936 C.

Poznámka:

Dodávané iba v pároch!