Nadstavbová čeľusť bez stupňa, pre typ: 80

Č. pol.: 363037 80
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
61 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

b1 80 mm
Výška čeľusti h 28 mm
Výška h2 10 mm
Dĺžka čeľustí l 50 mm
Dĺžka l1 3 mm
Hmotnosť 0,45 kg
vhodné pre farebný kód Xtric 80
Druh produktu Čeľuste pre zverák

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 363037 80
EAN/GTIN 4062406592059
Číslo výrobcu 363037 80
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Hladké čeľuste bez kroku.