{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| b1 | 125 mm | |
| Výška čeľusti h | 38 mm | |
| Výška h2 | 15 mm | |
| Dĺžka čeľustí l | 66 mm | |
| Dĺžka l1 | 3 mm | |
| Hmotnosť | 1,35 kg | |
| vhodné pre farebný kód | Xtric 125 | |
| Druh produktu | Čeľuste pre zverák |
| Číslo položky | 363037 125 | |
| EAN/GTIN | 4062406592066 | |
| Číslo výrobcu | 363037 125 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |