Úložný plech pre sťahovací systém, Typ/úložná výška (š/v): 125/112,5

Č. pol.: 361161 125/112,5
Zľava
131,58 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 18. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ/úložná výška (š/v) Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Xpent
Výška napínania 10 mm
vhodné pre farebný kód Xpent1-2
Veľkosť Xpent 1S
Druh produktu Adaptérová doska

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 361161 125/112,5
EAN/GTIN 4062406090395
Číslo výrobcu 361161 125/112,5
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Materiál:

Oceľ, indukčne kalená a tvrdo frézovaná. Hrúbka materiálu 5 mm s magnetmi na zadnej strane

Poznámka:

Úložné plechy sa zavesia na predné skrutky vťahovacej čeľuste bez toho, aby boli pevne zaskrutkované.