Rýchlovýmenná adaptérová doska pre Xpent, Pre šírku čeľustí b: 125

Č. pol.: 361137 125
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
72 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Pre šírku čeľustí b Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Xpent
Výška h 20,5 mm
Dĺžka l 66 mm
vhodné pre farebný kód Xpent1-2
Druh produktu Adaptérová doska

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 361137 125
EAN/GTIN 4062406745554
Číslo výrobcu 361137 125
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Tvrdené a brúsené. Vrátane upevňovacích skrutiek.

Výhoda:

Existujúce NC upínače GARANT a Allmatic možno použiť s nadstavbovými a presadzovacími čeľusťami Xpent.

Použitie:

Na použitie nadstavbových čeľustí Xtrice veľ. 125 na Xpent veľ. 1S, 1 a 2.

Materiál:

Kalená oceľ

Vhodné pro:

Nadstavbové čeľuste Xtric č. 363010363045 vo veľ. 125.

Poznámka:

Zväčšenie rozpätia otáčaním upínacích veží v kombinácii s adaptérovou doskou nie je možné.
Pozor: Max. 72 Nm = 32 kN.