PSDON 3232P-15-IQ Držák s pákovým zámkem nesoucí unikátní oboustranné čtvercové destičky

Č. pol.: 3603283
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Séria DOVEIQTURN
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3603283
EAN/GTIN 7291075321340
Číslo výrobcu 3603283
Číslo L L23990 636

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 170 mm, délka hlavy (LH) 35 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Neutrální
  • Funkcní délka (LF) 170 mm
  • Funkcní šírka (WF) 17 mm
  • Délka hlavy (LH) 35 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 15.88 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SOMG 1506
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -8.5 Stupne
  • Výška dríku (H) 32 mm
  • Šírka stopky (B) 32 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "DOVEIQTURN" Zobraziť všetky