PCBOL 3232P-19-IQ Držák s pákovým zámkem nesoucí unikátní oboustranné 80° kosočtvercové břitové destičky

Č. pol.: 3603265
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Séria DOVEIQTURN
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3603265
EAN/GTIN 7291075321074
Číslo výrobcu 3603265
Číslo L L23990 22

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 170 mm, délka hlavy (LH) 38 mm.

Charakteristika:

  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní délka (LF) 170 mm
  • Funkcní šírka (WF) 28 mm
  • Délka hlavy (LH) 38 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 19.05 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) COMG 1906
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) -6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -6 Stupne
  • Výška dríku (H) 32 mm
  • Šírka stopky (B) 32 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "DOVEIQTURN" Zobraziť všetky