Stôl pre prednastavovací prístroj, Šírka: 1500

Č. pol.: 354767 1500
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Šírka Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Pracovný stôl výška: 840
  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 75
  • Hrúbka platne: 50
  • Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv): 100

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pracovný stôl výška 840 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť 75 kg
Hrúbka platne 50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) 100 %
Výška 840 mm
Šírka 1 500 mm
Hĺbka 700 mm
Druh produktu Podstavec

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 354767 1500
EAN/GTIN 4062406294922
Číslo výrobcu 354767 1500
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Skriňa zo zváraného oceľového plechu s pracovnou doskou z Eluplanu tmavosivej farby, lemovanie z grafitu s hrúbkou 3 mm. Vrátane uzatváracieho systému GARANT.

Vhodné pro:

Prednastavovací prístroj č. 354760355010.

Lakování:

Korpus RAL 7035 svetlosivý, zásuvky RAL 7016 antracitovo sivý.

Poznámka:

Zmeny farby spôsobené slnečným žiarením, príp. vplyvom svetla, nepredstavujú dôvod na reklamáciu.